Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 12.3750 po
- Alésage - Côté 22.6250 po
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Longueur totale de l’accouplement264 mm
- Code de taille de raccord158-6
- Distance entre les arbres124 mm
- Diamètre extérieur de la bride158 mm
- Diamètre de l’extrémité du moyeu98 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage70 mm
- Poids28.63 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieSX-6
- Capacité de couple17700 po
- CUP_NON697904991437