Spécifications
Détails
- Matériau de la poignéePlastique
- Température de fonctionnement maximale500.0, 932
- Température de fonctionnement min.200.0, 392
- Température de fonctionnement392 °F, 932 °F
- Temps de fonctionnement180 minutes
- Auto-allumageNon
- TypeCrayon
- Équivalent de puissance25 - 60
Aperçu
- Léger et entièrement portatif
- Prêt à l’emploi en 30 secondes
- 3 heures de fonctionnement par remplissage