Motion
PS1808N
Ruban à mesurer
N° D’ARTICLE MI04836208
N° MFRPS1808N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer
N° D’ARTICLE MI04836208
N° MFRPS1808N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    200 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/8 po
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Revêtement de lame
    Nylon
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur du corps
    Orange
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Manivelle
  • Type d’extrémité de ruban
    Extrémité en anneau

Aperçu

Description du fabricant
PS1808N 1/2 X 200 PI NYCLAD PRO SER. MEASU