Motion
RUBAN ADHÉSIF 054007-27542-8  60 1/2"X36YD PTFE

3M
054007-27542-8 TAPE 60 1/2"X36YD PTFE

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 60, 1/2 po x 36 vg, mini-caisse, noyau de 3 po
N° D’ARTICLE MI04836795
N° MFR054007-27542-8 TAPE 60 1/2"X36YD PTFE
Prix161.77 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
054007-27542-8 TAPE 60 1/2"X36YD PTFE

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 60, 1/2 po x 36 vg, mini-caisse, noyau de 3 po
N° D’ARTICLE MI04836795
N° MFR054007-27542-8 TAPE 60 1/2"X36YD PTFE
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
Prix161.77 $/rl

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007275428
  • CUP_NON
    00054007275428

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF 054007-27542-8 60 1/2"X36YD PTFE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques
  • Convient pour une utilisation sur les bobines, les faisceaux de fils et les condensateurs à haute température
  • Endos en pellicule de PTFE pour utilisation dans les applications qui nécessitent un rétrécissement et une stabilité minimaux
  • Adhésif de résine de caoutchouc agressif
  • Résistant à la flamme
  • Résiste à une plage de température de 0 à 180 °C ( 32 à 356 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2002/65/EC