Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Taille hexagonale minimale0.7 mm
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Style de conduiteHexagonales
- Revêtement de finitionNickel
- ComprendBoîte en métal
- MatérielAcier allié
- Non magnétiqueNon magnétique
- Non étincelantSans étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés