Motion
62613 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL71 ROUGE 1.69 OZ LIQ./50 ML BOUTEILLE

3M
62613 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL71 RED 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE

3M™ embout Threadlocker Scotch-Weld TL71, rouge, bouteille de 50 ml, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI04837985
N° MFR62613 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL71 RED 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE
Prix81.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62613 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL71 RED 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE

3M™ embout Threadlocker Scotch-Weld TL71, rouge, bouteille de 50 ml, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI04837985
N° MFR62613 SCOTCH-WELD THREADLOCKER TL71 RED 1.69 FL OZ/50 ML BOTTLE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Industriel général
  • Résistance au couple de rupture
    410 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011626130
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    410 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    00048011626130

Aperçu

Description du fabricant
62613 SCOTCH-SOUDÉ FREIN-FILET TL71
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Empêche les écrous et les boulons de se desserrer avec les vibrations
  • Remplit et scelle complètement les filets pour aider à arrêter la corrosion, la rouille et les fuites
  • Élimine le besoin de rondelles de blocage et d’autres composants de verrouillage
  • Rouge, couple de retrait élevé
  • Adhésifs anaérobies longue durée qui durcissent rapidement
  • Aide à maintenir l’équipement de production opérationnel