Motion
07591

3M
07591

Ruban de masquage - 5.0000 po de largeur, 60 vg de longueur, 7.5 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 36.80 N/cm, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04837991
N° MFR07591
Prix108.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07591

Ruban de masquage - 5.0000 po de largeur, 60 vg de longueur, 7.5 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 36.80 N/cm, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04837991
N° MFR07591
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
Prix108.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po | 76.20 mm
  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    60 verges
  • Épaisseur globale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    5 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    36.80
  • Épaisseur
    7.5 mil
  • Largeur
    5.0000 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    79 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Rouge
  • Allongement à la pause
    72 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006654472
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111075913
  • Température de fonctionnement maximale
    +173 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Types de produits
    Ruban de masquage en poly
  • CUP_NON
    00051111075913

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE POLY EXTÉRIEUR 07591
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec le stucco et d’autres extérieurs enduits
  • S’enlève proprement jusqu’à un mois après l’exposition aux rayons UV du soleil et aux intempéries
  • Adhère immédiatement et reste en place de manière fiable
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’humidité
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Comprend un endos rouge haute visibilité