Motion
1425WU3B-30

GROVE GEAR
1425WU3B-30

1425WU3A30 OMNIBOX
N° D’ARTICLE MI04839583
N° MFR1425WU3B-30
Prix5,678.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WU3B-30

1425WU3A30 OMNIBOX
N° D’ARTICLE MI04839583
N° MFR1425WU3B-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,678.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.7200 po;475.49 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.9800 po;380.49 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Poids
    287.50 lb, 130.408 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706043

Aperçu

Description du fabricant
1425WU3A30 OMNIBOX