Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5107
- Taille du boîtier5107
- Distance centrale2.9000 po, 73.70 mm
- Dimensions du boîtier9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.43 po
- Longueur du boîtier9.16 po
- Largeur du boîtier5.92 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.8750 po, 22.19 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant5107
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Taille de sortie maximale1.1880 po;30.17 mm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.80 mm
- Longueur de l’arbre5.0000 po;127 mm
- Poids138.60 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesComprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
- Boîtier inclusNon
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendEnsemble bras de couple et bague
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Fait sur commandeNon
- Numéro de catalogue du fabricant5107JR25A BU 1.188
- Vitesse maximale1807 tr/min
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visNon
- Type de scellementJoint à lèvres Viton
- Série5107JR
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934634826
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.