Motion
5107JSC05A DS 1.500

FALK
5107JSC05A DS 1.500

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 5:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI04840002
N° MFR5107JSC05A DS 1.500
Prix4,474.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5107JSC05A DS 1.500

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 5:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI04840002
N° MFR5107JSC05A DS 1.500
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
Prix4,474.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Taille du boîtier
    5107
  • Distance centrale
    2.9000 po, 73.70 mm
  • Dimensions du boîtier
    9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.43 po
  • Longueur du boîtier
    9.16 po
  • Largeur du boîtier
    5.92 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.8750 po, 22.19 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1.5000 po;38.10 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.0000 po;228.59 mm
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5107 avec rapport 5:1 . Le montage standard de l’entraînement du convoyeur à vis comprend un adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA et une trousse d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA de 1 1/2 po de diamètre.
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Trousse de plaque de butée
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0793805
  • Vitesse maximale
    1777 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Célibataire
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5107J
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934634857

Aperçu

Description du fabricant
5107JSC05A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=1.500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté