Motion
5115JR14A 1.188

FALK
5115JR14A 1.188

Réducteur de vitesse de montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, double réduction, 14:1 rapport, 1.1250 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI04840036
N° MFR5115JR14A 1.188
Prix5,606.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5115JR14A 1.188

Réducteur de vitesse de montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, double réduction, 14:1 rapport, 1.1250 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI04840036
N° MFR5115JR14A 1.188
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
Prix5,606.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.86 po
  • Longueur du boîtier
    10.36 po
  • Largeur du boîtier
    6.6 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Débit maximal tr/min
    1744 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1-3/16 po
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.80 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po;50.79 mm
  • Poids
    160.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5115JR14A
  • Vitesse maximale
    1744 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934635175

Aperçu

Description du fabricant
5115JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.188

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté