Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5115
- Taille du boîtier5115
- Distance centrale3.4900 po, 88.59 mm
- Dimensions du boîtier10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier11.86 po
- Longueur du boîtier10.36 po
- Largeur du boîtier6.6 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.1250 po, 28.60 mm
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant5115
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Taille de sortie maximale1.5000 po;38.10 mm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Longueur de l’arbre2.0000 po;50.79 mm
- Poids160.20 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesComprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
- Boîtier inclusNon
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendEnsemble bras de couple et bague
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Fait sur commandeNon
- Numéro de catalogue du fabricant5115JR25A BU 1.500
- Vitesse maximale1741 tr/min
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visNon
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5115JR
- Convient à un environnement de lavageNon
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934635281
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.