Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5115
- Taille du boîtier5
- Distance centrale3.4900 po, 88.59 mm
- Dimensions du boîtier10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier11.86 po
- Longueur du boîtier10.36 po
- Largeur du boîtier6.6 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.1250 po, 28.60 mm
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant5115
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Taille de sortie maximale2.4375 po;61.89 mm
- Rapport nominal5:1
- Ratio5:1
- Diamètre de l’arbre2.4375 po, 61.89 mm
- Longueur de l’arbre9.6875 po;246.09 mm
- Poids208.00 lb
Détails
- Ratio réel5:1
- Détails supplémentairesAdaptateur pour convoyeur à vis standard CEMA;Kit d’arbre d’entraînement pour convoyeur à vis standard CEMA;Scrous Vita
- Adaptateur de convoyeur compatibleAdaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendTrousse de plaque de butée
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5115JSC05A DS 2.437
- Vitesse maximale1769 tr/min
- Type d’alésage de sortieAdaptateur CEMA
- Compatibilité des produitsConvoyeur à vis standard CEMA
- RéductionCélibataire
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5115JSC
- Normes respectéesCEMA
- CUP_NON782934635359
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.