Motion
5115JSC09A - 2

FALK
5115JSC09A - 2

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 9:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840057
N° MFR5115JSC09A - 2
Prix6,227.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5115JSC09A - 2

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 9:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI04840057
N° MFR5115JSC09A - 2
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
Prix6,227.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.86 po
  • Longueur du boîtier
    10.36 po
  • Largeur du boîtier
    6.6 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Débit maximal tr/min
    1778 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1-15/16 po
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.79 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.0000 po;228.59 mm
  • Poids
    208.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA; kit d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA de 2 po de diamètre; joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Trousse de plaque de butée
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5115JSC09A - 2
  • Vitesse maximale
    1778 tr/min
  • Sortie
    2.0000 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    Convoyeur à vis standard CEMA
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934635380

Aperçu

Description du fabricant
5115JSC09A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté