Motion
5203J25A PROTECH À ENTRAÎNEMENT DE BASE ANNONCE

FALK
5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 25:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840069
N° MFR5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS
Prix6,257.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 25:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840069
N° MFR5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS
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
Prix6,257.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    135.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Entraînement de base 5203J25A avec joints Protech
  • Réduction
    Double
  • Série
    5203J
  • CUP_NON
    782934269257

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS PROTECH À ENTRAÎNEMENT DE BASE 5203J25A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon