Motion
5315J14A Entraînement de base

FALK
5315J14A Basic Drive

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 14:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840081
N° MFR5315J14A Basic Drive
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315J14A Basic Drive

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 14:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840081
N° MFR5315J14A Basic Drive
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    450.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315J14A Entraînement de base
  • Réduction
    Double
  • Série
    5315J
  • CUP_NON
    782934269325

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS PROTECH À ENTRAÎNEMENT DE BASE 5315J14A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté