Motion
5407J14A CONDUITE DE BASE

FALK
5407J14A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794401
N° D’ARTICLE MI04840087
N° MFR5407J14A BASIC DRIVE
Prix25,138.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407J14A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794401
N° D’ARTICLE MI04840087
N° MFR5407J14A BASIC DRIVE
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
Prix25,138.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Rapport nominal
    14
  • Ratio
    14:1
  • Poids
    594 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5407 avec rapport 14:1 . Les roulements à rouleaux coniques robustes et les joints en fluorocarbone (FKM) purgeables à la graisse haute température offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes. Les unités standard montées sur arbre (JR), sur convoyeur à vis (JSC) et à bride (JF) sont construites à partir d’une unité de base (J)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794401
  • Réduction
    Double
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    782934268984

Aperçu

Description du fabricant
5407J14A CONDUITE DE BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté