Motion
5415J14A CONDUITE DE BASE

FALK
5415J14A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794404
N° D’ARTICLE MI04840094
N° MFR5415J14A BASIC DRIVE
Prix39,408.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5415J14A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794404
N° D’ARTICLE MI04840094
N° MFR5415J14A BASIC DRIVE
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
Prix39,408.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5415
  • Dimensions du boîtier
    18.86 x 10.3 x 25.26 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    25.26 po
  • Longueur du boîtier
    18.86 po
  • Largeur du boîtier
    10.3 po
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5415
  • Rapport nominal
    14
  • Ratio
    14:1
  • Poids
    850.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Les entraînements par engrenages Quadrive montés sur arbre sont conçus pour les applications de service intensif continu et sont les entraînements montés sur arbre les plus rapides et les plus faciles à installer et à retirer.
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794404
  • Réduction
    Double
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    782934269011

Aperçu

Description du fabricant
5415J14A CONDUITE DE BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté