Motion
507J25A CONDUITE DE BASE

FALK
507J25A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794408
N° D’ARTICLE MI04840096
N° MFR507J25A BASIC DRIVE
Prix62,719.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
507J25A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794408
N° D’ARTICLE MI04840096
N° MFR507J25A BASIC DRIVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62,719.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    21.32 x 10.74 x 29.1 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    29.1 po
  • Longueur du boîtier
    21.32 po
  • Largeur du boîtier
    10.74 po
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Rapport nominal
    25
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    1288.65 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les entraînements par engrenages Quadrive montés sur arbre sont conçus pour les applications de service intensif continu et sont les entraînements montés sur arbre les plus rapides et les plus faciles à installer et à retirer.
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    782934269042

Aperçu

Description du fabricant
5507J25A CONDUITE DE BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté