Motion
BU5608J DOUILLE 6.437

FALK
BU5608J BUSHING 6.437

Bague conique 0765847 - taille de réducteur 5608J , diamètre de 6.4375 po, taille de rainure de clavette 1-1/2 x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI04840164
N° MFRBU5608J BUSHING 6.437
Prix5,364.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5608J BUSHING 6.437

Bague conique 0765847 - taille de réducteur 5608J , diamètre de 6.4375 po, taille de rainure de clavette 1-1/2 x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI04840164
N° MFRBU5608J BUSHING 6.437
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
Prix5,364.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    6.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    102.60 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934020308

Aperçu

Description du fabricant
BU5608J DOUILLE 6.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté