Motion
MOYEU FLEXIBLE 1010G AVEC VIS D'ARRÊT 1.0000 SANS TIGE

FALK
1010G FLEX HUB W/SETSCREW 1.0000 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 1 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04842040
N° MFR1010G FLEX HUB W/SETSCREW 1.0000 NON-STK
Prix550.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1010G FLEX HUB W/SETSCREW 1.0000 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 1 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04842040
N° MFR1010G FLEX HUB W/SETSCREW 1.0000 NON-STK
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
Prix550.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    1010
  • Diamètre du moyeu
    2.7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.56 po
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0788522
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    10080 po
  • CUP_NON
    782934151125

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1010G AVEC VIS D'ARRÊT 1.0000 SANS TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté