Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement3.4100 po
- Code de taille de raccord1010
- Distance entre les arbres3.62 (moyeu rigide sur arbre flottant) po, 5-1/4 (moyeu flexible sur arbre flottant) po
- Diamètre du moyeu2.7 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.5600 po, 1.6900 po
- Désalignement angulaire maximal0.75 °
- Alésage maximal Diamètre2.3750 po
- Alésage min. Diamètre0.5000 po
- Manchon extérieur Diamètre4.5600 po
- Poids10.00 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageStock brut
- Caractéristiques de conceptionAccouplement d’arbre flottant
- Type de flexionFlex-Rigid
- Puissance à 100 tr/min16 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- ComprendManchon
- Numéro de catalogue du fabricantEV00912
- Rpm max.12000 tr/min
- Caractéristiques de performanceClaquement bas, trou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieG52
- Type de manchonBride
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple10080 po
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.