Motion
1015G10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1015G10 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1015, matériel brut, boulon blindé, Full Flex, 6.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842221
N° MFR1015G10 COUPLING RSB
Prix1,298.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G10 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1015, matériel brut, boulon blindé, Full Flex, 6.0000 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842221
N° MFR1015G10 COUPLING RSB
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
Prix1,298.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    18.71 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    33 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775213
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G10
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934242465

Aperçu

Description du fabricant
1015G10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté