Motion
1020T10 CPLG 1.1250 X 1.1250

FALK
1020T10 CPLG 1.1250 X 1.1250

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1020 , diamètre extérieur du raccord 3.8281 po, longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04842612
N° MFR1020T10 CPLG 1.1250 X 1.1250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T10 CPLG 1.1250 X 1.1250

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1020 , diamètre extérieur du raccord 3.8281 po, longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04842612
N° MFR1020T10 CPLG 1.1250 X 1.1250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.8858 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Longueur totale du couvercle
    2.62 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.56 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po (Bloc 1), 1/4 x 1/8 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.21 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.8281 po
  • Poids
    4.00 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES00045
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934279942

Aperçu

Description du fabricant
1020T10 CPLG 1.1250 X 1.1250

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté