Motion
1030T10 CPLG HRB X 1.3750

FALK
1030T10 CPLG HRB X 1.3750

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, matériau brut, code de taille de raccord 1030 , diamètre extérieur 4.1600 po, longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843277
N° MFR1030T10 CPLG HRB X 1.3750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T10 CPLG HRB X 1.3750

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, matériau brut, code de taille de raccord 1030 , diamètre extérieur 4.1600 po, longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843277
N° MFR1030T10 CPLG HRB X 1.3750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.8858 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Longueur totale du couvercle
    2.69 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.94 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 0.1563 po (Cub 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.198 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.1600 po
  • Poids
    5.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette, stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES00058
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934280078

Aperçu

Description du fabricant
1030T10 CPLG HRB X 1.3750

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon