Motion
1045G20 CPLG HRB X HRB

FALK
1045G20 CPLG HRB X HRB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1045, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 13.6200 po, longueur de 10.9300 po
N° D’ARTICLE MI04844180
N° MFR1045G20 CPLG HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1045G20 CPLG HRB X HRB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1045, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 13.6200 po, longueur de 10.9300 po
N° D’ARTICLE MI04844180
N° MFR1045G20 CPLG HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.9300 po
  • Code de taille de raccord
    1045
  • Diamètre du moyeu
    9-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.3100 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.094 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    6.7500 po
  • Alésage min. Diamètre  
    3.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    13.6200 po
  • Poids
    215.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    590 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00898
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    371700 po

Aperçu

Description du fabricant
1045G20 CPLG HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon