Motion
10UCBN4B450A °C

FALK
10UCBN4B450A_C

450:1 Réduction, 4.5:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04846657
N° MFR10UCBN4B450A_C
Prix29,482.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN4B450A_C

450:1 Réduction, 4.5:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04846657
N° MFR10UCBN4B450A_C
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
Prix29,482.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    3.9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    22600
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    450
  • Rapport nominal
    4.5:1
  • Ratio
    4.5:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    4.50:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    450:1
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    22600 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN4B450 A C ULTRAMITE 443.06:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté