Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement9.69 (T10) po, 9.69 (T20) po
- Taille du raccord1100
- Code de taille de raccord1100T
- Distance entre les arbres4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
- Concentrateur Diamètre5.59 (T10) po, 5.59 (T20) po, 5.59 (T35-T-Hub) po, 6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft Hub) po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft moyeu) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, 4-3/4 (T35-T moyeu) po
- Longueur totale7.9000 po
- Poids32.88 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de couplageGrille
- Puissance à 100 tr/min88.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurConcentrateur conique pour grille standard
- ComprendVis de fixation
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieT10, T20
- Capacité de couple55550 po
- CUP_NON782934147975
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.