Motion
MOYEU 1100T AVEC VIS DE FIXATION 2.5000 SANS TIGE

FALK
1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.5000 po, 3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft ) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, longueur de 4-3/4 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846835
N° MFR1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK
Prix1,114.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.5000 po, 3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft ) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, longueur de 4-3/4 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04846835
N° MFR1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK
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
Prix1,114.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.69 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Distance entre les arbres
    4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    5.59 (T10) po, 5.59 (T20) po, 5.59 (T35-T-Hub) po, 6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft moyeu) po, 4-3/4 (T20) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T35-T moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    10.55 (T20) po, 9.88 (T31) po, 9.88 (T35) po, 9.88 (T10) po
  • Poids
    32.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934147999

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1100T AVEC VIS DE FIXATION 2.5000 SANS TIGE 5/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté