Motion
MOYEU 1100T AVEC VIS DE FIXATION 2.7500 SANS TIGE 3/4

FALK
1100T HUB W/SET SCREW 2.7500 NON-STK 3/4

Concentrateur de couplage de grille - 1100 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04846836
N° MFR1100T HUB W/SET SCREW 2.7500 NON-STK 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T HUB W/SET SCREW 2.7500 NON-STK 3/4

Concentrateur de couplage de grille - 1100 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04846836
N° MFR1100T HUB W/SET SCREW 2.7500 NON-STK 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 po
  • Poids
    30.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934148002
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    55550 po

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1100T AVEC VIS DE FIXATION 2.7500 SANS TIGE 3/4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté