Motion
1150T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1150T10 COUPLING RSB

Composant de couplage de grille - Code de taille de couplage 1150
N° D’ARTICLE MI04847262
N° MFR1150T10 COUPLING RSB
Prix18,922.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1150T10 COUPLING RSB

Composant de couplage de grille - Code de taille de couplage 1150
N° D’ARTICLE MI04847262
N° MFR1150T10 COUPLING RSB
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
Prix18,922.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    14.65 po
  • Code de taille de raccord
    1150
  • Longueur totale du couvercle
    10.69 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    10.6 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.2 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.024 po
  • Diamètre extérieur
    17.8400 po
  • Longueur totale
    14.6500 po
  • Poids
    567.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    559 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934011498
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Composants de couplage de grille
  • Capacité de couple
    352000 po
  • CUP_NON
    782934011498

Aperçu

Description du fabricant
1150T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon