Motion
201UCFN2A11 N

FALK
201UCFN2A11 N

11:1 Type d’entrée de réduction, 11:1 rapport, adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04847594
N° MFR201UCFN2A11 N
Prix2,469.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A11 N

11:1 Type d’entrée de réduction, 11:1 rapport, adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04847594
N° MFR201UCFN2A11 N
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
Prix2,469.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    201
  • Débit maximal tr/min
    159 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    580
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11.0:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    580 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A11 N ULTRAMITE 11.36:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté