Motion
201UCFN2A14 A_B

FALK
201UCFN2A14 A_B

14:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847599
N° MFR201UCFN2A14 A_B
Prix2,510.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A14 A_B

14:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847599
N° MFR201UCFN2A14 A_B
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
Prix2,510.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    14:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    14:1

Détails

  • Ratio réel
    14.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    2.5 hp

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A14 A B ULTRAMITE 14.71:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté