Motion
201UCFN2A22 A_B

FALK
201UCFN2A22 A_B

22:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 2.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04847611
N° MFR201UCFN2A22 A_B
Prix2,510.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A22 A_B

22:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 2.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04847611
N° MFR201UCFN2A22 A_B
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
Prix2,510.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    201
  • Débit maximal tr/min
    78 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    135.59 N-m;1200
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    22:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    22:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    22.45:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1 kW;1.5 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    1200 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A22 A B ULTRAMITE 23.67:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good