Motion
201UCFN2A50 A_A

FALK
201UCFN2A50 A_A

50:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847637
N° MFR201UCFN2A50 A_A
Prix2,510.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A50 A_A

50:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847637
N° MFR201UCFN2A50 A_A
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
Prix2,510.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    150
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Ratio réel
    49.98:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    150 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A50 A ULTRAMITE 49.91:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté