Motion
201UCFN3A63 A_A

FALK
201UCFN3A63 A_A

63:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847675
N° MFR201UCFN3A63 A_A
Prix3,170.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN3A63 A_A

63:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04847675
N° MFR201UCFN3A63 A_A
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
Prix3,170.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    201
  • Débit maximal tr/min
    28 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T, 145T
  • Rapport nominal
    63:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    63:1

Détails

  • Ratio réel
    63.18:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux avec rainure de clavette
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN3A63 A ULTRAMITE 64.56:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté