Motion
202UCBN3A71.N

FALK
202UCBN3A71.N

7.5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847775
N° MFR202UCBN3A71.N
Prix3,303.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN3A71.N

7.5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847775
N° MFR202UCBN3A71.N
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
Prix3,303.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Ratio
    7.5:1

Détails

  • Ratio réel
    7.33:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN3A71 N ULTRAMITE 69.19:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté