Motion
202UCFN2A45 N

FALK
202UCFN2A45 N

4.5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847818
N° MFR202UCFN2A45 N
Prix2,660.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN2A45 N

4.5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847818
N° MFR202UCFN2A45 N
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
Prix2,660.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    391 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    241.78 N-m;2140
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    4.5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    4.5:1

Détails

  • Ratio réel
    4.48:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2140 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN2A45 N ULTRAMITE 41.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté