Motion
204UCBN2A12 N

FALK
204UCBN2A12 N

12:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848213
N° MFR204UCBN2A12 N
Prix3,515.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN2A12 N

12:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848213
N° MFR204UCBN2A12 N
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
Prix3,515.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    73.4 N-m;650
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    12:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    12:1

Détails

  • Ratio réel
    12.03:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    2224 N, 500 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    650 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN2A12 N ULTRAMITE 12.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté