Motion
204UCBN4A400A_A

FALK
204UCBN4A400A_A

4:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848314
N° MFR204UCBN4A400A_A
Prix7,160.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN4A400A_A

4:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848314
N° MFR204UCBN4A400A_A
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
Prix7,160.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille du boîtier
    204
  • Couple de sortie maximal
    600 N-m;5310
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    4:1
  • Longueur de l’arbre
    3.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    4.00:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    5310 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN4A400 A ULTRAMITE 416.8:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté