Motion
204UCFN2A11 N

FALK
204UCFN2A11 N

10:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1-1/2 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848317
N° MFR204UCFN2A11 N
Prix3,770.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A11 N

10:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1-1/2 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848317
N° MFR204UCFN2A11 N
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
Prix3,770.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T, 184T
  • Rapport nominal
    10:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Longueur de l’arbre
    2-3/4 po

Détails

  • Ratio réel
    10.12:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A11 N ULTRAMITE 10.89:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté