Motion
204UCFN2A12 N

FALK
204UCFN2A12 N

12:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848321
N° MFR204UCFN2A12 N
Prix3,770.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A12 N

12:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848321
N° MFR204UCFN2A12 N
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
Prix3,770.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    12:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    12:1

Détails

  • Ratio réel
    12.03:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Série
    UltraMax 2000
  • Puissance nominale thermique
    4.5 hp

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A12 N ULTRAMITE 12.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté