Motion
204UCFN2A14 A_C

FALK
204UCFN2A14 A_C

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848324
N° MFR204UCFN2A14 A_C
Prix3,610.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A14 A_C

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848324
N° MFR204UCFN2A14 A_C
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
Prix3,610.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A14 A C ULTRAMITE 14.58:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté