Motion
204UCFN2A50 N

FALK
204UCFN2A50 N

50:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848370
N° MFR204UCFN2A50 N
Prix3,770.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A50 N

50:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848370
N° MFR204UCFN2A50 N
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
Prix3,770.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    282.46 N-m;2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Ratio réel
    49.98:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A50 N ULTRAMITE 48.15:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté