Motion
204UCFN2A6.3 A_D

FALK
204UCFN2A6.3 A_D

6.3:1 Réduction, 6.3:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, type de sortie solide, 0.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848376
N° MFR204UCFN2A6.3 A_D
Prix4,358.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A6.3 A_D

6.3:1 Réduction, 6.3:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, type de sortie solide, 0.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848376
N° MFR204UCFN2A6.3 A_D
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
Prix4,358.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Débit maximal tr/min
    280 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    332
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    6.3:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.8750 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    6.3:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    27.5 lb

Détails

  • Ratio réel
    6.3:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    6.3:1
  • Série
    UCF
  • Couple nominal (po-lb)
    332 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A6.3 A D ULTRAMITE 6.341:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté