Motion
2050FZ2A-2.028 180T

FALK
2050FZ2A-2.028 180T

2.028:1 Réduction, 2.028:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848468
N° MFR2050FZ2A-2.028 180T
Prix25,431.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FZ2A-2.028 180T

2.028:1 Réduction, 2.028:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04848468
N° MFR2050FZ2A-2.028 180T
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
Prix25,431.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.5200 po
  • Longueur du boîtier
    52.9000 po, 1343.66 mm
  • Largeur du boîtier
    16.6000 po;421.64 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180T
  • Ratio
    2.028:1
  • Poids
    238.816 kg, 526.5 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289732
  • Numéro CUP du fabricant
    782934246302
  • Réduction
    2.028:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934246302

Aperçu

Description du fabricant
2050FZ2A-2.028 180T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté