Motion
205UCBN2A56 A_A

FALK
205UCBN2A56 A_A

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848662
N° MFR205UCBN2A56 A_A
Prix3,965.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCBN2A56 A_A

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848662
N° MFR205UCBN2A56 A_A
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
Prix3,965.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    205
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    880
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    56:1

Détails

  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein à clavette
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    205UCBN2
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    880 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCBN2A56 A ULTRAMITE 54.00:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté