Motion
205UCFN2A12 N

FALK
205UCFN2A12 N

12:1 Réduction, 12:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848722
N° MFR205UCFN2A12 N
Prix4,100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN2A12 N

12:1 Réduction, 12:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848722
N° MFR205UCFN2A12 N
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
Prix4,100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    205
  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    653
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    12:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    50.80 mm;2.0000 po

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    12:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    653 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN2A12 N ULTRAMITE 12.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté