Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier11.424 x 8.66 x 8.43 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.43 po
- Longueur du boîtier11.424 po
- Largeur du boîtier8.66 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant206
- Débit maximal tr/minEntrée 94.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal5530 po-lb à 94 tr/min
- Ratio39.86:1
- Poids74.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Puissance d’entrée maximale7.980 ch à 3500 tr/min
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934318351
Aperçu
Description du fabricant
206UCBN2A36 A C ULTRAMITE 39.86:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.