Motion
206UCFN4A650A_A

FALK
206UCFN4A650A_A

15:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po taille d’entrée, 1.6250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849277
N° MFR206UCFN4A650A_A
Prix8,585.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN4A650A_A

15:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po taille d’entrée, 1.6250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849277
N° MFR206UCFN4A650A_A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,585.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    10.1 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1750 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 206
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN4A650 A ULTRAMITE 568.23:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon